Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
STMICROELECTRONICS STF10N80K5 MOSFET, N-KANAL, 800V, 9A, TO-220FP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2807244
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STF10N80K5
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung:
10 V
Drain-Source-Durchgangswiderstand:
0.47 ohm
Produktpalette:
MDmesh K5
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Transistormontage:
Durchsteckmontage
Kanaltyp:
n-Kanal
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Dauer-Drainstrom Id:
9 A
Bauform - Transistor:
TO-220FP
Drain-Source-Spannung Vds:
800 V
Verlustleistung:
30 W
Qualifikation:
-
Gate-Source-Schwellenspannung, max.:
4 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Einfache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
Dioden
,
Einfache
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
STMICROELECTRONICS
,
STF10N80K5
,
2807244
,
280-7244
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STMicroelectronics MDmesh, SuperMESH N-Kanal, THT MOSFET 800 V / 9 A 40 W, 3-Pin TO-220FP
ST Microelectronics
STP10NK80ZFP
€ 3,09*
Ähnlich
STMICROELECTRONICS STFU10N80K5 LEISTUNGS-MOSFET N-KANAL 9A, TO-220FP-3
ST Microelectronics
STFU10N80K5
€ 3,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.