Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VN5E160STR-E LEISTUNGSSCHALTER, AEC-Q100, 13V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807044
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN5E160STR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.16 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 10 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Eingangsspannung: 13 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, 4000 cmos, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VN5E160STR-E, 2807044, 280-7044
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,77*
    € 0,96*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,85*
    € 1,84*
    Lager 139
    35010
    1
    € 14,99*
    ab € 0,835*
    € 2,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.