Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS AVS10CB AUTOM. SPANNUNGSSCHALT. 600V 8A TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806954
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AVS10CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 80 A
  • Haltestrom, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: -
  • Bauform - Triac: TO-220AB
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, STMICROELECTRONICS, AVS10CB, 2806954, 280-6954
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,94*
    € 1,42*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,22*
    € 2,58*
    Lager 139
    223
    1
    € 14,99*
    ab € 1,05*
    € 2,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.