Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC TO-220 THT 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC TO-220 THT 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1688854
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AVS10CB
EAN/GTIN:
     5059042115659
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.9mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 15.9mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Serie TRIAC, AVS, STMicroelectronics. STMicroelectronics AVS Triacs sind speziell für die Verwendung in automatischen Netzwahlschalteranwendungen ausgelegt und arbeiten zusammen mit einem geeigneten AVS Controller-IC.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 15.9mm
Länge:
10.4mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
15.9mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: 1688854, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, AVS10CB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,42*
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,59*
2 Tage
223
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 2,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.