Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6920DBTR DC/DC-WANDLER, SYNC BOOST, 1MHZ, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806917
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6920DBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Synchroner Boost (Aufwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 800 mV
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 900mA
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 1.8 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L6920DBTR, 2806917, 280-6917
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 1,27*
    € 1,61*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,61*
    € 3,36*
    Lager 139
    16961
    1
    € 14,99*
    ab € 1,28*
    € 3,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,54*
    € 4,2126
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.