Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L6920DBTR Spannungsregler, Aufwärts-Controller, MSOP8 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-152201
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6920DBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Controller-Typ = Aufwärts-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 1 MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP8
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Aufwärts-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
1 MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP8
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 152201, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, L6920DBTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,61*
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,36*
3 Tage
16961
1
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 3,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 6.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.