Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19003-0003 FLACHSTECKHÜLSE, 6.35MM, 22-18AWG, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2781997
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19003-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: InsulKrimp 19003
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.8 mm²
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19003-0003, 2781997, 278-1997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,284*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-350819-2
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-520183-4
    ab € 0,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.