Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AVCH2T45DC,125 TRANSCEIVER/UMSETZER, 3-STATE, VSSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777718
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AVCH2T45DC,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logikbaustein: Transceiver, umsetzend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AVCH2T45
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742T45
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74AVCH
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AVC Logik, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74AVCH2T45DC,125, 2777718, 277-7718
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139
    8488
    5
    € 14,99*
    ab € 0,172*
    € 0,48*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,224*
    € 0,634*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.