Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikebene-Umsetzer AVCH SMD 8-Pin VSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660026
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AVCH2T45DC,125
EAN/GTIN:
     5059043297422
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Logikfamilie = AVCH
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 2.1 x 2.4 x 0.85mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 0,8 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74AVC, Nexperia
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AVCH
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
2.1 x 2.4 x 0.85mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
0,8 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AVC Logik, 1660026, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, Nexperia, 74AVCH2T45DC,125, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
2 Tage
8488
5
€ 14,99*
ab € 0,172*
€ 0,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,224*
€ 0,634*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.