Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MSD42WT1G TRANSISTOR, NPN, 300V, 0.15A, SC-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774796
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MSD42WT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 300 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-70
  • Dauer-Kollektorstrom: 150 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 40 hFE
  • Verlustleistung: 450 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MSD42WT1G, 2774796, 277-4796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0273*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4156*
    € 0,49456
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1694*
    € 0,20159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1559*
    € 0,18552
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0389*
    € 0,04629
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0365*
    € 0,04344
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0273*
    € 0,03249
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.