Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VN5E160ASTR-E TREIBER, HIGH-SIDE, 10A, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762728
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN5E160ASTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MOSFET
MOSFET-Transistor
Bauform - Treiber: SOIC
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Ausgangsstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet, Halbleiter, ICs, Multifunktionstreiber, Schnittstellen, Treiber, STMICROELECTRONICS, VN5E160ASTR-E, 2762728, 276-2728
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,77*
    € 0,96*
    Lager 139
    19568
    1
    € 14,99*
    ab € 0,745*
    € 2,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.