Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopfspitze, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, 3.3 ft, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729468
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     76-1544
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Tastkopfspitze
  • Nennstrom: 12 A
  • Nennspannung: 600 VAC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, bananenstecker schwarz, bananenstecker, bananenstecker 600v, Messleitungen, Messtechnik, Prüfspitzen, Tastköpfe, TENMA, 76-1544, 2729468, 272-9468
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,23*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,47*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8001/0.5M BLACK
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,09*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.