Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit Bananensteckverbinder, 4mm-Bananenstecker, mit Kragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729411
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     76-1410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker 100cm
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Grün
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 12 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, TENMA, 76-1410, 2729411, 272-9411
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,13*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,50*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8001/0.5M BLACK
    ab € 2,55*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,34*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,08*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.