Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW UA-20PMFP-SC8002 USB-KABEL 3.0 A-STECKER/FR. ENDE 2M SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708711
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     UA-20PMFP-SC8002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Kabellänge - Imperial: 2 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 50 mm
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Buchse auf freies Ende
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb kabel usb 2.0 usb a stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, AMPHENOL LTW, UA-20PMFP-SC8002, 2708711, 270-8711
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 6,53*
    € 13,40*
    10
    Frei Haus
    ab € 9,19*
    € 13,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,82*
    € 15,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.