Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial USB-Steckverbinder 2.0 A Stecker, Frontmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2310178
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     UA-20PMFP-SC8002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Gender = Stecker
Montagetyp = Frontmontage
Anschlussart = Schrauben
USB Version = 2.0
Schutzart = IP68

The Amphenol Industrial USB connectors is rated to IP68 for water resistance. It has receptacle screw with flying lead.USB type A 2.0 speed
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Frontmontage
Anschlussart:
Schrauben
USB Version:
2.0
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb kabel usb 2.0 usb a stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 2310178, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Industrial, UA20PMFPSC8002, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,54*
1
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 13,61*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,77*
€ 15,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.