Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION HL5050GOMR BEGR.SCHALTER, SPST-NO/NC, 5A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667329
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HL5050GOMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: HL-5000
  • Betätigungskraft, max.: 7.35 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Einstellbarer Stangenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, endlagenschalter ip65, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, HL5050GOMR, 2667329, 266-7329
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 32,57*
    € 42,76*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 33,19*
    € 43,65*
    € 8,95*
    ab € 40,13*
    € 53,62*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 42,66*
    € 55,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 52,71*
    € 70,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,13*
    € 83,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,93*
    € 79,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,21*
    € 75,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,11*
    € 69,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,89*
    € 67,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,71*
    € 62,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.