Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Spulenfeder, SPST, Schließer/Öffner, IP 65, AC 5 A, DC 400mA Anschluss Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7529615
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HL-5050G
EAN/GTIN:
     4548583439191
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Spulenfeder
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = AC 5 A, DC 400mA
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Schraubbefestigung
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Betriebstemperatur min. = -5°C
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations

Miniatur-Endschalter Serie HL. Eine einzigartige Kopfstruktur bietet einen großen OT für reibungslosen Betrieb Einfach zu verdrahtende Kabelkanalöffnung Ideal für die Anwendung in Druckmaschinen, Formmaschinen und leichten Maschinen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Spulenfeder
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
AC 5 A, DC 400mA
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Schraubbefestigung
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, endlagenschalter ip65, 7529615, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, HL5050G, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,39*
€ 42,60*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,45*
€ 43,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,98*
€ 53,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,45*
€ 55,11*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 52,61*
€ 69,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.