Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355-03E-02A4-4 FREQUENZUMRICHTER F. MASCH.BAU 3PH 750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628058
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS355-03E-02A4-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 750 W
  • Produktpalette: ACS355
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Ausgangsstrom, max.: 2.4 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Kompatibler Motor: AC-Motoren
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Steuerung / Antrieb: Frequenzumrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v 750w, inverter, abb inverter, AC-Motorantriebe, Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ABB, ACS355-03E-02A4-4, 2628058, 262-8058
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 235,43*
    € 262,35*
    Frei Haus
    ab € 283,04*
    € 321,32*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 318,39*
    € 349,01*
    € 5,90*
    ab € 313,91*
    € 352,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 370,07*
    € 406,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 406,65*
    € 483,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 404,41*
    € 481,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 390,47*
    € 464,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 383,48*
    € 456,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 370,07*
    € 440,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    3GAA082311-ASE
    ab € 308,92*
    Zubehör
    ABB
    ACS-CP-C
    ab € 42,49*
    Zubehör
    ABB
    ACS-CP-A
    ab € 132,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.