Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI 40015 ABISOLIERWERKZEUG 36AWG 0.12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2613947
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     40015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: PVC-, PTFE-, KYNAR-, ETFE-, MYLAR-Kabel
  • Produktpalette: SWS-Plus 012
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: 36AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.12mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer jokari, abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, JOKARI, 40015, 2613947, 261-3947
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 21,14*
    € 29,55*
    € 6,90*
    ab € 21,84*
    € 29,56*
    € 5,90*
    ab € 17,89*
    € 30,49*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 23,80*
    € 32,61*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 27,03*
    € 37,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,63*
    € 44,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,97*
    € 43,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,57*
    € 42,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,48*
    € 39,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,03*
    € 32,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.