Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI 10162 ABISOLIERMESSER, 4MM-16MM, 132MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2613931
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: Rundkabel
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: -
  • Abisolierwerte, metrisch: 4mm bis 16mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, JOKARI, 10162, 2613931, 261-3931
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 9,80*
    ab € 4,53*
    € 6,47*
    € 8,95*
    ab € 9,59*
    € 13,93*
    € 6,90*
    ab € 7,40*
    € 14,07*
    € 5,90*
    ab € 8,93*
    € 14,80*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 17,40*
    € 23,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    19000
    ab € 0,6325*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.