Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION CJ2M-MD211 IMPULS-I/O-MODUL STRG 10000 SCHR. 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612092
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CJ2M-MD211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Anzahl der Digitalausgänge: -
  • Produktpalette: CJ2M
  • Anzahl der Digitaleingänge: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Omron CJ2M CPU-Modul, Relaismodul, omron impulszähler, impulszähler, impuls digitalzähler, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Datenverarbeitung, Industrielle, Kommunikations-Switches, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, CJ2M-MD211, 2612092, 261-2092
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 199,08*
    € 235,47*
    Frei Haus
    ab € 198,73*
    € 241,36*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 204,59*
    € 242,22*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 228,00*
    € 266,18*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 252,37*
    € 290,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 266,18*
    € 316,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 260,64*
    € 310,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 252,19*
    € 300,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 244,25*
    € 290,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 228,00*
    € 271,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74275815
    ab € 5,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.