Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Modul 10 Pulsierend / Zähler / 6 Impuls / PWM 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228679
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CJ2MMD211
EAN/GTIN:
     4547648833080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
E/A-Modul, Typ=CJ2MMD211, Ausgänge=6, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=-999, Eingänge=10, Anschlussart=Steckverbinder, Ausgangstyp=Impuls PWM, Eingangstyp=Pulsierend Zähler, Geeignet für=CJ2M, Modulausführung=Digitales E/A-Modul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
115 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
130,5 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471607000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 199,58*
€ 235,94*
Frei Haus
ab € 198,33*
€ 241,90*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,95*
€ 242,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 227,60*
€ 267,31*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 252,89*
€ 292,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,89*
€ 300,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.