Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER CAT5EOUTDOOR100M CABLE, UTP, CAT 5E, OUTDOOR USE, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580432
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     CAT5EOUTDOOR100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 25 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerk-kabel cat5e, kat5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, PRO POWER, CAT5EOUTDOOR100M, 2580432, 258-0432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 38,93* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 49,52*
    € 58,93
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 49,22*
    € 58,57
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 43,20*
    € 51,41
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 40,36*
    € 48,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 40,11*
    € 47,73
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 39,90*
    € 47,48
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 38,93*
    € 46,33
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 18,31*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.