Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8DT-AW2TD STROMÜBERWACHUNGSRELAIS, SPST, 24V, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578900
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-AW2TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Bereich für Stromüberwachung, min.: 100 mA
  • Produktpalette: K8DT-AW
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: 1.8 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Bereich für Stromüberwachung, max.: 5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8DT-AW2TD, 2578900, 257-8900
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 102,88*
    € 131,44*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 114,77*
    € 140,93*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 122,31*
    € 148,76*
    € 5,90*
    ab € 121,68*
    € 163,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 143,38*
    € 173,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,13*
    € 206,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,03*
    € 205,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,72*
    € 187,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,72*
    € 184,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,38*
    € 170,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.