Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8DT-AW2CD STROMÜBERWACHUNGSRELAIS, SPDT, 24V, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578898
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-AW2CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Bereich für Stromüberwachung, min.: 100 mA
  • Produktpalette: K8DT-AW
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Stromverbrauch: 1.8 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Bereich für Stromüberwachung, max.: 5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Bewegungssteuerung, Motoren, Motorsteuerungen, Robotik, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8DT-AW2CD, 2578898, 257-8898
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 94,96*
    € 115,90*
    14 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 104,75*
    € 125,83*
    € 4,98*
    ab € 111,61*
    € 132,24*
    Frei Haus
    ab € 116,48*
    € 137,75*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 151,94*
    € 177,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 177,63*
    € 211,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,97*
    € 210,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 164,49*
    € 195,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,02*
    € 191,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,94*
    € 180,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.