Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8DT-AS3TA STROMÜBERWACHUNGSRELAIS, SPST, 240V, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578891
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-AS3TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Bereich für Stromüberwachung, min.: 10 A
  • Produktpalette: K8DT-AS
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Stromverbrauch: 2.5 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Bereich für Stromüberwachung, max.: 200 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Bewegungssteuerung, Motoren, Motorsteuerungen, Robotik, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8DT-AS3TA, 2578891, 257-8891
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 94,47*
    € 117,17*
    € 4,98*
    ab € 101,35*
    € 122,63*
    Frei Haus
    ab € 105,89*
    € 127,73*
    € 6,90*
    ab € 95,81*
    € 128,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 132,62*
    € 160,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,65*
    € 191,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 160,15*
    € 190,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,23*
    € 174,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 142,69*
    € 169,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,62*
    € 157,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.