Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BCW65CLT1G TRANSISTOR, BIPOL, NPN, 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535613
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCW65CLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 32 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 800 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BCW65CLT1G, 2535613, 253-5613
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0155*
    25
    € 5,90*
    ab € 0,0262*
    € 0,0643*
    Lager 139
    10200
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0197*
    € 0,2836*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2836*
    € 0,33748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1907*
    € 0,22693
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0446*
    € 0,05307
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,026*
    € 0,03094
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0248*
    € 0,02951
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,418* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.