Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC100LVEL92DWG PEGELUMSETZER, PECL ZU LVPECL, WSOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534698
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100LVEL92DWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: Pegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 610 ps
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, ONSEMI, MC100LVEL92DWG, 2534698, 253-4698
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    38
    Frei Haus
    ab € 7,05*
    € 10,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,85*
    € 16,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC20W
    € 9,05*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    € 9,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.