Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 20-Pin SOIC-WB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868838
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100LVEL92DWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC-WB
Pinanzahl = 20
Logikfunktion = Übertragermm
Übertragung = PECL auf LVPECL
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 780ps
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V (LVPECL), 4,5 V (PECL)
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC-WB
Pinanzahl:
20
Logikfunktion:
Übertragermm
Übertragung:
PECL auf LVPECL
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
780ps
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V (LVPECL), 4,5 V (PECL)
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1868838, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, MC100LVEL92DWG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
38
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 9,94*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,85*
€ 16,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 76 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 190 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 380 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 760 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 377,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC20W
€ 9,05*
Zubehör
Multicomp
066-0053
€ 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.