Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung, 4mm-Bananenstecker auf 4mm-Bananenstecker, schwarz, 1kV, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526728
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6727-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 47 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.2 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: 6727 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 6727-0, 2526728, 252-6728
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,42*
    € 29,13*
    € 5,90*
    ab € 20,05*
    € 32,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,13*
    € 34,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,15*
    € 29,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,26*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 13,71*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,48*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 161,30*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,54*
    Zubehör
    Pomona
    72917-2.
    ab € 30,80*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 14,52*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 6,22*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 26,16*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 31,64*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 22,67*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 159,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.