Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1368-A-36 MESSLEITUNG, 914.4MM, 300VRMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526644
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1368-A-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914 mm
  • Isolatorfarbe: -
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, x2
  • Produktpalette: 1368 Series
  • Teststecker A: Stapelbarer 4mm-Doppelbananenstecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 300 Vrms
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, bananenstecker, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 1368-A-36, 2526644, 252-6644
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,83*
    € 52,68*
    € 6,90*
    ab € 39,31*
    € 55,97*
    € 8,95*
    ab € 42,69*
    € 58,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,68*
    € 62,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,51*
    € 60,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,94*
    € 53,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,78*
    € 48,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,62*
    € 48,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,83*
    € 41,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,52*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 4,98*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 153,41*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,34*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.