Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3834-0 ADAPTER BANANENBUCHS/STIFTSPITZE SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292195
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3834-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
Typen
verschiedenen
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 1 -polig
  • Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Produktpalette: 3834 Series
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: Bananenstecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Stiftstecker
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: zwischen, POMONA, 3834-0, 3292195, 329-2195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.