Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2514YM5-TR IC, SWITCH, HIGH SIDE, TTL INPUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509947
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2514YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.95 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Strombegrenzung: 1.9 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Eingangsspannung: 13.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 2,35*
    € 2,97*
    Lager 139
    1714
    1
    € 14,99*
    ab € 2,32*
    € 4,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.