Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Power Switch IC 13,5 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Power Switch IC 13,5 V max. 1 Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-1654066
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2514YM5-TR
EAN/GTIN:
     5059040147591
Suchbegriffe:
1654066
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Arbeitsspannnung max. = 13,5 V
Anzahl der Ausgänge = 1
Anzahl der Eingänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm

USB-Netzschalter, Micrel. Einen Schalter für die Hochspannungsseite von Micrel, geeignet für die allgemeine Stromverteilung. Werden in der Regel in USB-Peripheriegeräten und Desktop- oder Notebook-PCs eingesetzt.
Weitere Informationen:
Arbeitsspannnung max.:
13,5 V
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,96*
2 Tage
1714
1
€ 14,99*
ab € 2,31*
€ 4,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 8.880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.