Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2026A-1YM SWITCH, PWR DIST, 2CH, ACT HIGH, 8SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509901
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2026A-1YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.1 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 700 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, mosfet, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC2026A-1YM, 2509901, 250-9901
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    95
    € 8,95*
    ab € 0,70*
    € 1,04*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 1,14*
    Lager 139
    7032
    1
    € 14,99*
    ab € 0,696*
    € 1,575*
    10
    € 5,95*
    ab € 1,093*
    € 1,713*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,575*
    € 1,87425
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,332*
    € 1,58508
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 13,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.