Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM3 - DSSA2WA - S100 FEDERSCHEIBE M3 EDELST. A2 3.4MM 5.6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506052
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM3 - DSSA2WA - S100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN
federring ohne norm a2
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 5.6 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 3.4 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm, Befestigungsmittel, Federringe, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, TR FASTENINGS, DM3 - DSSA2WA - S100, 2506052, 250-6052
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,986*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00986* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,306*
    € 1,55414
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.