Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM12 - FAA2WA - Z100 UNTERLEGSCHEIBE M12 EDELST. A2 13MM 24MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506023
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM12 - FAA2WA - Z100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m12
unterlegscheibe ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 24 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 13 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: unterlegscheiben ohne norm 13x40, Befestigungsmittel, Flache, Halbzeuge, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, DM12 - FAA2WA - Z100, 2506023, 250-6023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0676* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.