Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AVT32023 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, SPDT, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505911
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVT32023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter stössel 3a 250v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: AVT3
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.49 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AVT32023, 2505911, 250-5911
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 1,18*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,76*
    € 1,73*
    Lager 139
    70
    1
    € 14,99*
    ab € 1,06*
    € 1,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.