Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 3 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 0,49 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738350
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVT32023
EAN/GTIN:
     5059039499328
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter stössel 3a 250v
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,49 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft = 0.074N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise AVT-Subminiatur-Schalter (FS-T-Version). Diese Subminiatur-Mikroschalter mit hoher Präzision haben eine flussmittelfeste Konstruktion und sind mit einer Vielzahl von Betätigungselement- und Anschlussklemmen-Ausführungen verfügbar. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. Gekreuzte NetzanschlussklemmenFlussmittelfeste KonstruktionIntegriert vergossene AnschlüsseRechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-Platine
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,49 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft:
0.074N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1738350, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AVT32023, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,18*
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,73*
1 Tag
70
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 1,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 118,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.