Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT32UC3A0512-ALUR MCU, 32BIT, AVR32, 66MHZ, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484900
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A0512-ALUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AT32 Family AT32UC3A Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 109 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: AVR32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AT32
  • MCU-Baureihe: AT32UC3A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 66 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT32UC3A0512-ALUR, 2484900, 248-4900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 20,93*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-RC33
    € 21,56*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATATMEL-ICE-BASIC
    € 98,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.