Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Prototyping-Tools & Steckplatinen
>
IC-Adapter für das Prototyping
>
Artikel
MICROCHIP ATSTK600-RC33 ROUTINGCARD STK600,RCUC3A144-33
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1972259
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
ATSTK600-RC33
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
das
IC-Adapter
Prototyping
Prototyping-Tools
Rastermaß:
-
Reihenabstand:
-
Produktpalette:
AVR UC3
Umwandlung von:
-
Umwandlung zu:
-
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Prototyping-Tools & Steckplatinen
>
IC-Adapter für das Prototyping
Weitere Suchbegriffe:
Steckplatinen
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
MICROCHIP
,
ATSTK600-RC33
,
1972259
,
197-2259
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Mikrocontroller AT32 AVR32 32bit SMD 256 KB LQFP 144-Pin 66MHz 64 KB RAM USB
Microchip Technology
AT32UC3A0256-ALUT
€ 15,73*
Zubehör
Microchip Technology AT32UC3A0512-ALUT Embedded-Mikrocontroller LQFP-144 (20x20) 32-Bit 66 MHz Anzahl I/O 109
Microchip Technology
AT32UC3A0512-ALUT
€ 16,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.