Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LM2904ST OP-VERST., 2FACH, 1.1MHZ, 0.6V/US, 8MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474061
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2904ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Versorgungsspannung: 3V bis 30V
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Bandbreite: 1.1 MHz
  • Eingangsruhestrom: 0.02 µA
  • Verstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LM2904ST, 2474061, 247-4061
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,123*
    € 0,156*
    Lager 139
    nicht lagernd
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,223*
    € 0,317*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,218*
    € 0,664*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.268,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    LM258DMR2G
    € 0,725*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.