Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
ONSEMI LM258DMR2G OP-VERST., 2FACH, 1MHZ, 0.6V/US, MSOP-8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2464730
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
LM258DMR2G
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Spannungsanstieg:
0.6 V/µs
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
Eingangsoffsetspannung:
2 mV
IC-Gehäuse / Bauform:
MSOP
Versorgungsspannung:
3V bis 32V
Anstiegsrate:
0.6 V/µs
Eingangsruhestrom:
-0.045 µA
Bandbreite:
1 MHz
Verstärkertyp:
Niedriger Bias-Strom
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Anzahl der Kanäle:
2 Kanäle
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Bauform - Verstärker:
MSOP
Anzahl der Verstärker:
2 Verstärker
Verstärkung-Bandbreite-Produkt:
1 MHz
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-25 °C
Rail-to-Rail:
-
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Verstärker & Komparatoren
>
Operationsverstärker (OP-Verstärker)
Weitere Suchbegriffe:
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
comparator
,
(OP-Verstärker)
,
Halbleiter
,
ICs
,
Komparatoren
,
Verstärker
,
ONSEMI
,
LM258DMR2G
,
2464730
,
246-4730
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,725*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STMicroelectronics Komparator Low Power MiniSO Single Swing 2-Kanal 8-Pin 3→ 30 V
ST Microelectronics
LM2904YST
€ 0,26736*
Ähnlich
STMICROELECTRONICS LM2904ST OP.-VERST. DUAL LO POWER 8MSOIC
ST Microelectronics
LM2904ST
€ 0,835*
Ähnlich
STMicroelectronics Operationsverstärker Operationsverstärker SMD MiniSO8, einzeln typ. 3 → 30 V, 8-Pin
ST Microelectronics
LM2904ST
€ 0,156*
Ähnlich
STMicroelectronics Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD Swing MiniSO, einzeln typ. 3→ 30 V, 8-Pin
ST Microelectronics
LM358ST
€ 0,143*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.