Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRLEDS1E-12-01 LED-ABST.HALTER, 19.1MM, NYLON 6.6, PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472732
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRLEDS1E-12-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Höhe: 19.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 3.6 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, TR FASTENINGS, TRLEDS1E-12-01, 2472732, 247-2732
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,52*
    Zubehör
    LED Technology
    L02R3000F1
    ab € 0,109*
    Zubehör
    LED Technology
    L05R3000F1
    ab € 0,109*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.