Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L152ZET6 MCU, 32BIT, CORTEX-M3, 32MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469634
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L152ZET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: STM32 Family STM32L1 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 115 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 40 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 80 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L1
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L152ZET6, 2469634, 246-9634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 15,87*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32L152C-DISCO
    € 18,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.