Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L151C6T6A MCU, 32BIT, CORTEX-M3, 32MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469593
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L151C6T6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: STM32 Family STM32L1 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 37 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 14 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L1
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L151C6T6A, 2469593, 246-9593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200.
    € 75,52*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    € 193,70*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32L152C-DISCO
    € 18,31*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-LPM01A
    € 86,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.