Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Transistor, pre-biased/digital, BRT, Einfach NPN, 50 V, 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464139
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMUN2232LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 4.7 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 4.7 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 15 hFE
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ON SEMICONDUCTOR, MMUN2232LT1G, 2464139, 246-4139
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0316*
    € 0,1724*
    Lager 139
    5529
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0359*
    € 0,1972*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1972*
    € 0,23467
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,986* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    PDTC143ET,215
    ab € 0,0102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.