Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LED1642GWXTTR LED-TREIBER, 16BIT, 30MHZ, HTSSOP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460698
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LED1642GWXTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 19 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 40 mA
  • Schaltfrequenz: 30 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Bauform - Treiber: HTSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 16 Kanäle
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 16 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 40 mA
  • Ausgangsspannung: 19 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, 4000 cmos, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, LED1642GWXTTR, 2460698, 246-0698
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,47*
    € 1,84*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,32*
    € 3,13*
    Lager 139
    4766
    1
    € 14,99*
    ab € 1,13*
    € 3,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,29*
    € 3,9151
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ILL061V1
    € 63,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.