Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Universaltreiber 40 mA 3 → 5.5V 24-Pin TSSOP24 5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-151828
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LED1642GWXTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Ausgangsstrom = 40 mA
Versorgungsspannung = 3 → 5.5V
Pinanzahl = 24
Gehäusegröße = TSSOP24ns
Treiber-Typ = Für allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
40 mA
Versorgungsspannung:
3 → 5.5V
Pinanzahl:
24
Gehäusegröße:
TSSOP24ns
Treiber-Typ:
Für allgemeine Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, 4000 cmos, 151828, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, LED1642GWXTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,84*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 3,13*
2 Tage
4766
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 3,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-ILL061V1
€ 63,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.