Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ASSR-1218-503E RELAY, MOSFET, SPST-NO, 0.2A, 60V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454444
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASSR-1218-503E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 0.4 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: ASSR
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 10 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 200 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform MOSFET-Relais: SO-4
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, BROADCOM, ASSR-1218-503E, 2454444, 245-4444
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,11*
    € 1,18*
    Lager 139
    10500
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,46*
    € 1,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 2.430,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.